京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ SEEN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10186635
品番
SEEN1203AFFN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
KPD001
仕様
ダイヤモンド
種別
ミーリングチップ
寸法A(mm)
12.7
寸法T(mm)
3.18
逃げ角(度)
20
穴の有無
穴なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。