曜日別特売

チップ ZCMT-SP

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード10197521品番ZCMT10T304SP PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
材質PR1025仕様PVDコーティング種別ドリル用チップ厚さ(mm)3.97寸法A(mm)12寸法T(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)4.4寸法R(mm)0.4切削領域低抵抗/深穴用コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10197537
2010-12-06
用途: 鍛造物の黒皮からの穴あけ。

PR930よりPR830のほうが食いつきがよく、SPブレーカで低抵抗に出来ます。これでビビリにくくなりました。ただ、欠損しやすい場合があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする