シューのスプリングの脱着には必要不可欠なものだと思う。ドライバーとかでもできるが、専用品は楽にできます。
レーシングカートのチャンバースプリングの脱着に、取っ手が金属棒の黒いタイプを
使っていましたが、会社でブレーキのスプリングを外すために持って行きました。
代わりにカート用にこれを買いました。
質感が良くて満足です。
先端からグリップまでの長さ、グリップの大きさがとてもちょうど良く出来ており、収納場所もあまり取らないです。先端の細さがちょうど良く出来ており、マフラーの脱着のほか、板金でカシメ止めされているパーツを取り外す作業にも使えます。
爪が先端まで鋼で作られているため強度が高い印象です。以前廉価なフックを使用していたときは鋳造なのか素材の密度が低くポロッと折れてしまいましたが、こちらはそういう心配は必要なさそうです。
なお2021年3月時点でグリップの色が緑からへ変更となっています。
一応使えました。
車種によりうまくスプリングにかけることのできないことがありました。
多少の手直しは必要かもしれません。
スプリングも大きいのもあるし、小さいのもあります。
数本買って大小のスプリングに合わせて削るなど必要です。
値段も安いのでその辺は考え方なんでしょう。
社外マフラーのジョイント以外に、スタンドの引っ張りばね組付けには必要です。
先端の細さとシャフトの角度がいいですね。