ビッグ
ビッグの 補修剤
ビッグの プラスチック補修
FRP補修ミニキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
10265245
品番
211
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
お求めやすい少量セット。
セット内容
ポリエステル樹脂500g、硬化剤8cc、洗浄剤250cc、刷毛、ガラスマット50×50cm、割箸、PPカップ、ポリ手袋、ペーパー#80/#120各2枚
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200g
危険物の性状
非水溶性