曜日別特売
BT3-M5L 9.5sqロング三重四角ビットソケット KTC 10266636

BT3-M5L 9.5sqロング三重四角ビットソケット KTC 10266636
BT3-M5L 9.5sqロング三重四角ビットソケット KTC 10266636

9.5sqロング三重四角ビットソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10266636品番BT3-M5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,790

先端ビットの交換が可能です。

用途
欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。
フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
サイズM5質量(g)60寸法L(mm)120差込角(mm)9.5寸法D(mm)17寸法l(mm)91
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする