- 最高使用圧力(MPa)
- 120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.4/350A:1.0
120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0/350A:0.86
120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20
飽和蒸気:0.7
- 呼び径(A)
- 50
- 呼び径(B)
- 2
- 呼び圧力
- 10K
- 材質
- 要部/BRZ(青銅)
- 形状
- ストレート
- 材質(本体)
- ねずみ鋳鉄
- 寸法L(mm)
- 200
- 寸法H(mm)
- 111
- 接続方式
- 管フランジ
- 使用流体
- 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
- ハンドル形状
- ハンドル無し
- クラス
- 10K
- バルブ種類
- チェッキバルブ