曜日別特売

鋳鉄チャッキバルブ

鋳鉄チャッキバルブ - 東洋バルヴ
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.4/350A:1.0
120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0/350A:0.86
120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20
飽和蒸気:0.7
材質
要部/BRZ(青銅)
形状
ストレート
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
接続方式
管フランジ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
バルブ種類
チェッキバルブ
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10285974J10 FNSF50210K
¥40,700
取扱い終了
代替品有
10285983J10 FNSF652-1/210K
¥51,700
取扱い終了
代替品有
10285992J10 FNSF80310K
¥61,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
10286001J10 FNSF100410K
¥90,700
取扱い終了
代替品有
10286017J10 FNSF125510K
¥145,000
取扱い終了
代替品有
10286026J10 FNSF150610K
¥188,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10285974J10 FNSF37699593J10-FNSFJ10 FNSF 10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 3769959310K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ東洋バルヴ1個
¥26,980
税込¥29,678
注文コードが変更になりました
10285983J10 FNSF37699602J10-FNSFJ10 FNSF 10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 3769960210K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ東洋バルヴ1個
¥33,980
税込¥37,378
注文コードが変更になりました
10285992J10 FNSF37699611J10-FNSFJ10 FNSF 10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 3769961110K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ東洋バルヴ1個
¥38,980
税込¥42,878
注文コードが変更になりました
10286001J10 FNSF37699627J10-FNSFJ10 FNSF 10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 3769962710K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ東洋バルヴ1個
¥55,980
税込¥61,578
注文コードが変更になりました
10286017J10 FNSF37699636J10-FNSFJ10 FNSF 10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 3769963610K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ東洋バルヴ1個
¥86,980
税込¥95,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする