曜日別特売
J10 FNSF 鋳鉄チャッキバルブ 東洋バルヴ 10285983

J10 FNSF 鋳鉄チャッキバルブ 東洋バルヴ 10285983
J10 FNSF 鋳鉄チャッキバルブ 東洋バルヴ 10285983

鋳鉄チャッキバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10285983
品番
J10 FNSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,700
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.4/350A:1.0
120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0/350A:0.86
120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20
飽和蒸気:0.7
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
10K
材質
要部/BRZ(青銅)
形状
ストレート
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
121
接続方式
管フランジ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
バルブ種類
チェッキバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10285983J10 FNSF37699602J10-FNSFJ10 FNSF 10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 3769960210K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ東洋バルヴ1個
¥33,980
税込¥37,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする