※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSC0508 ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン) 10295756 SSC0508 ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン) 10295756

ステンレスシャフトカラー標準タイプ

(14件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10295756 品番 SSC0508
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。

寸法B(mm)8 寸法D(Φmm)5 外径D1(Φmm)14 寸法d1(mm)- 材質SUS304 付属品止めねじ2本 トラスコ品番317-1116 種別標準 質量(g)9 表面処理- 止めねじM×長さM4×4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
機械修理
製造業

経年劣化でシャフトが抜けたので固定するために購入しました、シャフト径にあった物があって助かりました。固定用のネジも付いておりそのまま固定出来ました、以後抜けることまありません。

対象商品:
10295792
2024-07-24
用途:
機械の取付時のスペーサーとして使用する

制度が良く予定通り収まりました。コスパも良く納期が早くて助かりました。

対象商品:
10295817
2024-04-07
用途:
木工のジグ作成
建設業・工事業

ベアリングとシャフトとの位置決めに使っています、さすが一流メーカー 高品質で仕上げも素晴らしい。

対象商品:
10295722
2023-09-09
用途:
半固定

6ミリのピーリングにスライドパーツを 場面に応じて移動するのに
使用しました。がたもなくスムースに使用できます

対象商品:
10295862
2022-12-15
用途:
丸棒への固定金物として使用
株式会社インテック左右田 様 (建設業・工事業)

予想していた通りに仕上がりました。発注から商品到着まで迅速で大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10295835
2020-05-05
用途:
可動板の側面押え。
森鋲螺製作所 様

精密切断機の定寸ストッパー(可動式)可動板の側面押えに使用した。
リーズナブルなのに内径寸法もしっかり出ていて、内径と側面の倒れもなかった。
1個だと内作は面倒だが、此の品質でこの価格は助かる。
次回もお願いする。

対象商品:
10295817
2020-02-18
用途:
ライトゲーム用ロッドのバランス用に購入しました
その他業種

正しい使い方ではないのですが、ライトウェイト用のロッドとリールのバランスが悪く、先下がりになるのでグリップエンドに両面テープで貼り付けました。もう一歩のバランスですがこれ以上重くても全体が重くなるので、まあ満足レベルです

1人が参考にしています
2019-06-19
用途:
機械のメンテナンス
内田製麺 様 (製造業)

シャフトにベアリングを固定する
のに大変便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする