※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSC0408-SL シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン) 10296011 KSC0408-SL シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン) 10296011

シャフトカラースリットタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10296011 品番 KSC0408-SL
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。

寸法B(mm)8 寸法D(Φmm)4 外径D1(Φmm)15 寸法R(mm)3 寸法W(mm)1 寸法X(mm)4.5 寸法Y(mm)3 寸法Z(mm)4.5 寸法d(mm)3.4 材質機械構造用炭素鋼 付属品ボルト1本 トラスコ品番295-4931 種別スリット 質量(g)10 表面処理黒染 止めねじM×長さM3×8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10296325
2023-10-04
用途:
重機アタッチメントの構成部品
農・林・水産業

製作した重機アタッチメントのピン抜け止めとして使用。
良好です。

対象商品:
10296054
2018-11-20
用途:
設備への取り付け
押谷産業株式会社 様

シャフト止めに使用。豊富なラインナップでストップリングでは溝加工が必要だが、これだと止めるだけで簡単。

対象商品:
10296176
2017-08-25
用途:
機械メンテナンス
製造業

納期の感覚がおかしいのではと感じます。
こちらが余裕をもって手配しても、それを大幅に超える日程での出荷予定日が返信されてきました。
納入されてもその日程では使用する予定日に間に合わない為、返品ですね
いい加減な納期表示です。 この商品自体の問題か、メーカーの問題か、いづれにしても
表示義務違反につながる表記ですね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
10296307
2012-11-19
用途:
医療機器

内径Φ25の物を購入したがクリアランスどころか内径Φ24.9ほどしかなく使い物にならない(返品したい)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご連絡が遅くなり申し訳ありません。
図面に記載のあるとおり、内径D公差が+0.05〜+0.01となり、不良品かと思われます。
別途、ご連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする