KSC11036-SL シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン) 10296447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSC11036-SL シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン) 10296447
KSC11036-SL シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン) 10296447

シャフトカラースリットタイプ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径D1(Φmm)170
170
15
20
25
28
30
35
32
40
45
50
55
60
70
75
85
90
95
105
110
115
130
140
150
180
寸法D(Φmm)110
110
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
120
寸法W(mm)5
寸法B(mm)36
内容量1個注文コード10296447品番KSC11036-SL
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。

寸法B(mm)36寸法D(Φmm)110外径D1(Φmm)170寸法R(mm)13寸法W(mm)5寸法X(mm)70寸法Y(mm)28寸法Z(mm)-寸法d(mm)18材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット質量(g)3516表面処理黒染止めねじM×長さM16×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10296325
2023-10-04
用途: 重機アタッチメントの構成部品
農・林・水産業

製作した重機アタッチメントのピン抜け止めとして使用。
良好です。

対象商品 : 10296054
2018-11-20
用途: 設備への取り付け
押谷産業株式会社

シャフト止めに使用。豊富なラインナップでストップリングでは溝加工が必要だが、これだと止めるだけで簡単。

対象商品 : 10296176
2017-08-25
用途: 機械メンテナンス
製造業

納期の感覚がおかしいのではと感じます。
こちらが余裕をもって手配しても、それを大幅に超える日程での出荷予定日が返信されてきました。
納入されてもその日程では使用する予定日に間に合わない為、返品ですね
いい加減な納期表示です。 この商品自体の問題か、メーカーの問題か、いづれにしても
表示義務違反につながる表記ですね。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 10296307
2012-11-19
用途: 医療機器

内径Φ25の物を購入したがクリアランスどころか内径Φ24.9ほどしかなく使い物にならない(返品したい)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご連絡が遅くなり申し訳ありません。
図面に記載のあるとおり、内径D公差が+0.05~+0.01となり、不良品かと思われます。
別途、ご連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする