北川工業
北川工業の ケーブル収納・配線
北川工業の 電線保護
北川工業の 電線保護その他関連用品
自在ブッシュ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
10410093
品番
KG-016
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。
柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
色
ナチュラル
材質
ナイロン6
仕様
はめ込み取付
寸法L(mm)
252
寸法A(mm)
1.7
寸法D(mm)
1.2
寸法B(mm)
3.7
寸法C(mm)
4
取付板厚(mm)
1.6±0.1