- タイヤ修理プラグ モノタロウ 10420304 - タイヤ修理プラグ モノタロウ 10420304 - タイヤ修理プラグ モノタロウ 10420304 - タイヤ修理プラグ モノタロウ 10420304

タイヤ修理プラグ

(174件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25本) 注文コード10420304 品番-
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

チューブレスタイヤのパンク修理に

釘穴(mm)MAX4 適合乗用車 幅(mm)7 全長(mm)100 使用推奨期限未開封で生産から2年半〜3年 使用空気圧(kPa)300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※加硫セメントが必要です。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 174
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
タイヤのパンク修理

タイヤパンク修理に使いました。もちろん不自由なくパンク修理は完了しました。プラグがたくさん入っているので、まだまだパンク修理ができそうですが、パンクしないことを望みます。

2026-01-20
用途:
タイヤパンク
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤパンク修理に使用、前から同製品を使って要るのでいいと思います。

2025-10-16
用途:
パンク修理
ムーンオート 様

当方 自動車のパンク修理として毎度ご注文してますが
かなり大きな穴でもエアー漏れ無しで使えてます コストも商品としても 抜群です

2025-05-11
用途:
タイヤの修理
製造業

買って、修理キットと一緒に車載してあります。が、それ以来周囲の人を含めて誰もパンクしなくなりました。

すごい効果。

2人が参考にしています
対象商品:
10420304
2023-12-15
用途:
本当に心強い!
いぐさ工房 様

ある程度の本数をストックして置くと本当に心強い!先日も、娘の車のタイヤが少し空気が抜けていたので確認したら釘が刺さっていた。その場で修理し事なきを得た。ありがたい。

対象商品:
10420304
2023-08-25
用途:
予期しないパンクの時
農・林・水産業

トラックから乗用車まで、釘やネジぐらいの穴なら、問題なく直せて助かっています。
この値段で、この量だと、コスパもいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10420304
2023-12-04
用途:
パンク修理に

安価で使用していて問題ないのでいつも使っています。

対象商品:
10420304
2023-10-30
用途:
パンク修理
オートガレージフクダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格も大変安くて、接着も問題なしです。また購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
「注意※加硫セメントが必要です」について、使用可能な商品を教えてください。
回答:
加硫セメントを下記にてご案内致します。

TECH 強力加硫セメント
https://www.monotaro.com/g/00197710/
5人が参考にしています
2021-02-10
質問:
チューブレスタイヤに貼り付けてパンク修理ができますか。
回答:
この商品はチューブレスタイヤに貼り付けてパンク修理する商品ではございません。
チューブレスタイヤのパンク修理に使用する商品ですが、「インサートツール」を使って、穴につめて使用する商品でございます。
(「スパイラルツール」で先に修理する穴を広げる作業が必要でございます。

【注文コード:75291151】モノタロウ インサートツール
 https://www.monotaro.com/p/7529/1151/
【注文コード:75291142】モノタロウ スパイラルツール
 https://www.monotaro.com/p/7529/1142/
2021-02-10
質問:
この商品のこれより細いサイズはありますか。
回答:
モノタロウ タイヤ修理プラグでこれより細い商品の取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2021-02-10
質問:
タイヤ修理プラグと、加硫セメントの使用方法を教えてください。
回答:
タイヤ修理プラグと、加硫セメントの使用方法をご案内させて頂きます。
 
@タイヤの傷をチェックして、刺さっている物を抜き取る。
Aスパイラルツールで傷穴を補修する。(右回し挿入・右回し抜き取り)
B加硫セメントをスパイラルツールにつけ、再度傷穴に右回しでねじ込む。
Cパンク修理材に加硫セメントを付ける。
Dインサートツールにセメントをつけた修理材を挿入、タイヤの傷穴に真っ直ぐ差し込む。
Eインサートツールのみ抜き取り、飛び出た余分な修理材をカットする。
2人が参考にしています
2021-02-10
質問:
バイクに使用可能でしょうか。
回答:
バイクにはご使用いただけません。
2021-02-10
すべてのFAQを表示する

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする