SDMT150404 ZA20N チップ SDMT 富士元工業 10438802

チップ SDMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(3個)注文コード10438802品番SDMT150404 ZA20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,930
切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)15厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番352-9151材質超硬M20種形状正方形90°質量(g)9.3内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーティングなし穴の有無あり使用コーナー数4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18エッジ形状ホーニングエッジ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10438802SDMT150404 ZA20N37405453SDMT150404 ZA20NSDMT150404 ZA20N チップ SDMT 富士元工業 37405453チップ SDMT富士元工業1箱(3個)
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする