曜日別特売
KS-3SP スクリューエアーホーススプリング付 近畿製作所 10453467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリューエアーホーススプリング付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(mm)2000
内容量1個注文コード10453467品番KS-3SP
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途エアー手工具との組み合わせホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質ポリウレタン、鋼、真鍮トラスコ品番805-0654質量(g)230内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用範囲(mm)2000
注意
※高圧用プラグ・ソケットと互換性はありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする