※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
スクリューエアーホーススプリング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
使用範囲(mm)
6000
8000
2000
4000
6000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10453485
品番
KS-7SP
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
用途
エアー手工具との組み合わせ
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
材質
ポリウレタン、鋼、真鍮
トラスコ品番
805-0659
質量(g)
502
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用範囲(mm)
6000
アズワン品番
64-8583-87
注意
※高圧用プラグ・ソケットと互換性はありません