ドレンコック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10467555 品番NO-17
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
形状ドレンコック トラスコ品番805-0712 材質真鍮 質量(g)48 接続ねじR1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10467555
2022-01-23
用途:
機械のエアブロー時
製造業

エアに水が溜まっているので、抜き用に。どのメーカーでも良かったが、近畿さんで。

2人が参考にしています
対象商品:
10467555
2019-10-29
用途:
コンプレッサーの水抜き
農・林・水産業

既存のコンプレッサーの水抜きが使いづらいので交換しました。大変使いやすい品物です。

3人が参考にしています
対象商品:
10467555
2018-12-04
用途:
小型コンプレッサーのドレンに
農・林・水産業

シールテープを撒いて・普通に取り付けしたが・エア漏れも無く
ドレーンのコックを回すのに・楽な構造です・満足してます!

対象商品:
10467555
2016-10-30
用途:
安いコンプレッサーに使用しましたが漏れも少なくある程度ジャストフィットでした。
有限会社マルスシステム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このままで十分だと思いますよ、他社比較しても高くないし、クオリティは良いです。

対象商品:
10467555
2016-09-06
用途:
真空サブタンク水ドレン抜き

水に濡れた製品を真空パッドで吸い付け持ち上げる為パッドから水分がタンク内に入った場合下から水抜き用に使用しました。 真空でも十分閉まっている様で真空度には影響が内容でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
1人が参考にしています
2022-12-15

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする