※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーカットMHMタイプ BF10-MHMCB5MNH30PBT02青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10520843
品番
21110105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
幅(mm)
10
トラスコ品番
805-1440
高さ(mm)
53
全長(m)
5
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
30