※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーストリップ H8型N-SPREAD0.2 難燃タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10521227
品番
26230200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
幅(mm)
9.2
トラスコ品番
805-1514
全長(mm)
1000
高さ(mm)
85
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
50