※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ミーリング用チップ KPD001 ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
トラスコ品番
552-2609
551-0643
552-1904
552-2595
827-8434
553-4208
553-4224
553-4283
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10602314
品番
SEEN1203AFFR-W KPD001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
材質
KPD001
仕様
●角度AN(°):20●角度AS(°):25
トラスコ品番
552-2609
材質(本体)
KPD001
寸法S(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法D1(Φmm)
-
寸法W1(mm)
-
寸法LE(mm)
-
コーナー数
1
寸法RE(mm)
-
寸法BS(mm)
3.5
寸法INSL(mm)
14.56
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。