※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド ダイヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10602454
品番
VNBR0520-02NB KPD001
参考基準価格(税別)
¥26,450
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
KPD001
仕様
●寸法WF2(mm):0.7
材質(本体)
KPD001
寸法H(mm)
3.9
寸法LF(mm)
39.8
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.2
寸法WF(mm)
4.5
寸法LU(mm)
20
寸法DMIN(mm)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。