DCMW11T302T00815ME KBN510 京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ 10609883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
トラスコ品番546-2304
546-2304
544-3083
546-1944
546-2339
544-2915
544-3164
544-3253
544-3423
544-3474
544-3598
544-4918
545-2147
545-2431
546-2096
546-2134
546-2436
546-2479
546-2584
546-3181
546-3378
553-2540
553-2582
554-5439
554-5927
554-6141
554-6281
554-8381
555-3385
555-3563
555-3776
555-3792
555-3938
555-5086
555-5124
556-0110
556-0241
逃げ角(°)7
コーナー半径(mm)0.2
内容量1個注文コード10609883品番DCMW11T302T00815ME KBN510
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥7,460販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質KBN510トラスコ品番546-2304材質(本体)KBN510穴径(Φmm)4.4寸法H(mm)-寸法L1(mm)-寸法F(mm)-寸法S(mm)3.97寸法D(Φmm)-内接円直径(Φmm)9.525寸法L2(mm)-寸法T(mm)-刃先形状T00815寸法L3(mm)-最小加工径(Φmm)-コーナー半径(mm)0.2チップ形状ひし形頂角55°寸法LE(mm)1.9コーナー数2逃げ角(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする