DNGA150612S01225ME  KBN60M 旋削用チップ KBN60M コーティングCBN 京セラ 10611658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KBN60M コーティングCBN

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
トラスコ品番546-4137
544-5281
544-3261
544-3431
544-3610
544-4551
544-4683
544-4951
545-2414
546-1961
546-2100
546-2321
546-2444
546-2592
546-3190
546-3971
553-8572
553-8653
553-8840
650-9622
554-5901
554-6095
554-6265
555-3890
555-4063
555-5108
555-6830
555-7038
556-0934
556-1094
逃げ角(°)0
コーナー半径(mm)1.2
内容量1個注文コード10611658品番DNGA150612S01225ME KBN60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
材質KBN60Mトラスコ品番546-4137材質(本体)KBN60M穴径(Φmm)5.16寸法S(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7刃先形状S01225コーナー半径(mm)1.2チップ形状ひし形頂角55°寸法LE(mm)1.9コーナー数2逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする