TPGB110308T00815ME KBN60M 旋削用チップ KBN60M コーティングCBN 京セラ 10611737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KBN60M コーティングCBN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
トラスコ品番554-6095
554-6095
544-3261
544-3431
544-3610
544-4551
544-4683
544-4951
544-5281
545-2414
546-1961
546-2100
546-2321
546-2444
546-2592
546-3190
546-3971
553-8572
553-8653
553-8840
650-9622
554-5901
554-6265
555-3890
555-4063
555-5108
555-6830
555-7038
556-0934
556-1094
逃げ角(°)11
コーナー半径(mm)0.8
内容量1個注文コード10611737品番TPGB110308T00815ME KBN60M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質KBN60Mトラスコ品番554-6095材質(本体)KBN60M穴径(Φmm)3.5寸法S(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35刃先形状T00815コーナー半径(mm)0.8チップ形状正三角形寸法LE(mm)1.8コーナー数3逃げ角(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする