TE-4×2.5-20LG ウレタンチューブ(TEシリーズ) ParkerTAIYO 10694634

ウレタンチューブ(TEシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(Φmm)4 ライトグリーン 注文コード10694634 品番TE-4×2.5-20LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は外径・色など100種類から選べます 他の種類を見る

破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です。
柔軟性に優れています。従来と比べ曲げ半径が小さくなりました。
外径精度に優れ、ワンタッチ継手での使用も安心です。

ライトグリーン 質量(g)9/m 長さ(m)20 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-5〜60 (但し、凍結なきこと) シリーズTE 最高使用圧力(MPa)(空気)1 最小曲げ半径(mm)5 破壊圧力(MPa)3(at20℃) 使用流体空気 主な用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他 外径精度(mm)±0.1 特性耐圧/柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする