ParkerTAIYO
ウレタンチューブ(TEシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
内径(Φmm)
2.5
2.5
4
5
6.5
8
色
橙
黒
青
緑
赤
白
黄
透明
ライトグリーン
橙
長さ(m)
20
100
20
全100種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
10694643
品番
TE-4×2.5-20OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です。
柔軟性に優れています。従来と比べ曲げ半径が小さくなりました。
外径精度に優れ、ワンタッチ継手での使用も安心です。
色
橙
質量(g)
9/m
長さ(m)
20
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60 (但し、凍結なきこと)
シリーズ
TE
最高使用圧力(MPa)
(空気)1
最小曲げ半径(mm)
5
破壊圧力(MPa)
3(at20℃)
使用流体
空気
主な用途
一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他
外径精度(mm)
±0.1
特性
耐圧/柔軟性