※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 32mm ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
JIS規格
40形
注文コード
10705424
品番
514-9BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
JIS規格
40形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク長(mm)
320
シャンク幅(mm)
32
シャンク高さ(mm)
32
仕様
孔荒削
トラスコ品番
816-1836
質量(kg)
1
寸法A(mm)
21
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
10
寸法G(mm)
130
JIS呼び
40
塗装
黒色塗装