※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カイザー スローアウェイチップ CMT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10719677 品番 TCGT110204EL T1500A
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
形状正三角形 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ(mm)2.38 チップブレーカ片面 逃げ角(度)7 トラスコ品番434-3361 質量(g)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする