※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
カイザー チップ CMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
10719686
品番
TPGP080202EL T1500A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T1500A
トラスコ品番
434-3395
種類
サーメット(G級)
被削材
鋼全般
チップ厚さ(mm)
2.38
コーナー半径(mm)
0.2
コーナー数
3
逃げ角(°)
11