※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カイザー チップ CMT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード10719695 品番TPGP080204EL T1500A
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質サーメット 切刃長さ(mm)8.2 トラスコ品番434-3409 質量(g)300 インサートホルダ【適合】ENH1〜3 適合被削材種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする