※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A HF端溝/チップ COAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10730773 品番 HFPL 4004 IC428
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。

材質CVDコーティング 用途端面溝加工、端面溝拡張加工 トラスコ品番518-4177 長さ(mm)19.0 幅(mm)4.0 ノーズ半径R(mm)0.4
注意
※画像はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする