※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
A HF端溝/チップ COAT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10730825
品番
HFPL 5025 IC428
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
材質
CVDコーティング
用途
端面溝加工、端面溝拡張加工
トラスコ品番
518-4274
長さ(mm)
19.0
幅(mm)
5.0
ノーズ半径R(mm)
2.5
注意
※画像はイメージです。