SDMT120408E-K PR1210 ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング 京セラ 10740844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番552-2340
内容量1セット(10個)注文コード10740844品番SDMT120408E-K PR1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
材質PR1210仕様●角度AN(°):15トラスコ品番552-2340材質(本体)PR1210穴径(Φmm)4.4寸法L(mm)-寸法A(mm)-寸法S(mm)4.76内接円直径(Φmm)-寸法T(mm)-寸法W(mm)-寸法W1(mm)-コーナー半径(mm)0.8角度α(°)-角度β(°)-コーナー数-寸法γ(°)-寸法BS(mm)-寸法IC(mm)12.7寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする