NDMT080208ER-DH TN100M ミーリング用チップ TN100M サーメット 京セラ 10743364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ TN100M サーメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(10個)
トラスコ品番551-0872
内容量1セット(10個)注文コード10743364品番NDMT080208ER-DH TN100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
材質TN100M仕様-トラスコ品番551-0872材質(本体)TN100M穴径(Φmm)2.2寸法L(mm)-寸法S(mm)-内接円直径(Φmm)5.086寸法T(mm)2.38寸法W(mm)8.5コーナー半径(mm)0.8角度α(°)15角度β(°)-コーナー数-寸法γ(°)-寸法BS(mm)-寸法IC(mm)-寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする