SP-54GY スケルトンパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10745366

スケルトンパーツボックスミニ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10745366品番SP-54GY
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

長いものの収納に便利
ミニ小箱 トリプルタイプは、ドリルやビット、ハンドツールなど長いものの収納に便利

仕様スケルトンミニ小箱/トリプルタイプ(グレー)材質PP幅(mm)274グレイ高さ(mm)56質量(g)92奥行(mm)68枠の色-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10745366
2017-06-24
用途: 機械のメンテナンス、オーバーホール

ビットや六角レンチなどの小物の整理に使っています。長くて爪が2カ所なので片手で開けれませんがが整理には便利です。色違いもあれば便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする