曜日別特売
DNGN150712S01525 A66N 旋削用チップ A66N PVDセラミック 京セラ 10756262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ A66N PVDセラミック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
厚さ(mm)7.94
トラスコ品番546-4871
546-4871
544-6368
827-8444
544-5060
544-5353
544-6333
544-7135
544-7143
544-7216
546-3475
546-4854
547-3241
551-3162
650-9436
552-4601
552-4849
552-4865
552-5039
552-5179
552-5268
552-5730
552-9531
552-9620
654-7567
553-8947
554-0577
554-8446
554-8519
555-7551
逃げ角(°)0
コーナー半径(mm)1.2
内容量1セット(10個)注文コード10756262品番DNGN150712S01525 A66N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質A66Nトラスコ品番546-4871厚さ(mm)7.94材質(本体)A66N穴径(Φmm)-内接円直径(Φmm)12.7刃先形状S01525コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしチップ形状ひし形頂角55°穴の形状-チップブレーカなしコーナー数4逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする