CNMA120416 CA4505 旋削用チップ CA4505 CVDコーティング 京セラ 10758423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ CA4505 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
厚さ(mm)4.76
トラスコ品番544-7241
552-7856
544-2222
544-7071
544-7186
544-7542
544-7631
544-8301
544-8646
544-9090
545-0446
546-0603
546-5494
546-5842
546-6504
546-6989
546-7373
546-7713
546-7977
546-8132
546-9015
547-0293
547-1117
552-5705
552-5764
552-6256
552-7066
552-7112
554-0992
554-1077
554-1131
554-1506
554-2201
554-2430
554-2804
554-3177
554-9558
554-9957
555-0343
555-0831
555-7674
555-7887
556-1531
556-1850
556-1965
556-2953
556-3097
556-3381
逃げ角(°)0
コーナー半径(mm)1.6
内容量1セット(10個)注文コード10758423品番CNMA120416 CA4505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
材質CA4505トラスコ品番544-7241厚さ(mm)4.76材質(本体)CA4505穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありチップ形状ひし形頂角80°穴の形状円筒穴チップブレーカなしコーナー数4逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10758423CNMA120416 CA450574211437CNMA120416 CA310画像準備中チップ CVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする