TNMA160412 CA4505 旋削用チップ CA4505 CVDコーティング 京セラ 10759026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ CA4505 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
厚さ(mm)4.76
トラスコ品番554-1131
554-1131
544-7186
544-9090
546-7373
546-7713
546-7977
552-5764
552-7112
556-1531
544-2222
544-7071
544-7542
544-7631
544-8301
544-8646
545-0446
546-0603
546-5494
546-5842
546-6504
546-6989
546-8132
546-9015
547-0293
547-1117
552-5705
552-6256
552-7066
552-7856
554-0992
554-1077
554-1506
554-2201
554-2430
554-2804
554-3177
554-9558
554-9957
555-0343
555-0831
555-7674
555-7887
556-1850
556-1965
556-2953
556-3097
556-3381
逃げ角(°)0
コーナー半径(mm)1.2
内容量1セット(10個)注文コード10759026品番TNMA160412 CA4505
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
材質CA4505トラスコ品番554-1131厚さ(mm)4.76材質(本体)CA4505穴径(Φmm)3.81内接円直径(Φmm)9.525コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありチップ形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカなしコーナー数6逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする