HBAT-12 ハブボルト修正機 HASCO 10765081 HBAT-12 ハブボルト修正機 HASCO 10765081

ハブボルト修正機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10765081 品番HBAT-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

修理工場、ディーラー、タイヤショップ、カーショップのピット、SS、色々な現場で大活躍!ボルト1本の修正が、ほんの数分で完了です!
4WD車の、フリーホイールハブに対応できる、スリムタイプのネジ山修正機!ハブアクスルを分解せず、そのままの状態で手軽にネジ山修正ができます。
ネジ山の途中にセットできる割りダイス方式なので、先端部の損傷も簡単に修正できます!

トラスコ品番471-6426 セット内容M10およびM12、各ピッチ1.25と1.5の4サイズダイス入り 質量(g)287 適合ねじ(mm)長さ/30まで
注意
※ダイスおよび0リングは消耗品です。
修正工具です。新しいネジ山を切ったり、完全に元通りのネジ山に戻すことはできません。
左ネジには使用できません。また、ホイールを付けたままの作業では、スペース的(本体外径Φ26)に使用困難な場合もあります。
損傷の度合いが高いものは、必ず交換してください。
本工具は、ネジ山のつぶれた部分を切り取りますので、ボルトの強度は下がります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする