28X16X300 磨スッピル ステンレスキー 日之出スッピル製造 10765553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

磨スッピル ステンレスキー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)
寸法(幅W×高さH)(mm)28×16
28×16
20×20
24×16
28×18
32×20
32×18
10×10
10×8
12×10
12×12
12×8
14×9
15×10
15×15
18×11
18×12
20×12
20×13
22×14
25×14
4×4
5×5
6×6
7×7
8×7
8×8
16×10
内容量1箱(2個)注文コード10765553品番28X16X300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。
沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。
キーの材料は、一般につぎのものを使用する。
JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)
JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)
JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)
キーの端部の形状は、角型を一般とする。

寸法(幅W×高さH)(mm)28×16材質ステンレス形状長キー寸法長さ(L):300長さL(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00003105
2018-02-23
用途: お客様の指定数値にて、両丸・片丸の製作に使用しています。
有限会社塚田技研工業

幅の寸法公差がプラス3/100mmぐらいなのが気になりますが、クレームも無く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする