曜日別特売
TPMT110302HQ CA525 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 10767742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(10個)厚さ(mm)3.18チップブレーカ片面注文コード10767742品番TPMT110302HQ CA525
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質CA525トラスコ品番653-6735厚さ(mm)3.18材質(本体)CA525穴径(Φmm)3.3内接円直径(Φmm)6.35コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありチップ形状正三角形穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数3ブレーカ適合領域2逃げ角(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする