曜日別特売
SNGX120716T02025 KS6040 旋削用チップ KS6040 セラミック 京セラ 10776858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KS6040 セラミック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
厚さ(mm)7.94
トラスコ品番552-5594
逃げ角(°)0
内容量1セット(10個)注文コード10776858品番SNGX120716T02025 KS6040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
材質KS6040トラスコ品番552-5594厚さ(mm)7.94材質(本体)KS6040内接円直径(Φmm)12.7刃先形状T02025コーナー半径(mm)1.6穴の有無-チップ形状正方形チップブレーカ-コーナー数-逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする