ばね式手秤(検定つき)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10793824 品番 検定付 20kg
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
取引証明に使えます。

種類ばね式手秤 表示形式アナログ ひょう量(kg)20 規格検定付 全長(mm)377 目量(g)200 ひょう量単位kg
注意
検定済み商品ですが検定書の付属はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19056686
2024-06-03
用途:
犬猫の皮下補液 (点滴)
シートン動物病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

塗装の状態もよく使い勝手もいいです。次回もまた購入します

対象商品:
10793824
2022-05-31
用途:
魚の重量測定に使用しています。
その他業種

手軽で何処ででも測定できるし、場所のじゅうんびの必要がありませんので、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
19056686
2021-04-25
用途:
点滴パックの 残量計測
卸売・小売業

正確・目盛が見えやすい・コンパクトで使いやすい・価格も手頃

※ 飼い猫が腎臓病のため、毎日 自宅で点滴を投与する際に 活用しています。

いつも 点滴パックの残量が分かりづらく、投与量の微調整に苦慮してましたが、こちらの【ばね式手秤】のフックに 点滴パックを掛けたままで点滴すれば、常に正確な残量を確認しながら投与できるので、とても大助かりです♪

対象商品:
10793824
2019-07-28
用途:
魚の検量に使います
サービス業

なかなか使い勝手が良いようです。皆さん喜んでおります。

対象商品:
19056686
2019-03-01
用途:
重量計測時
株式会社ブルマーレ 様 (製造業)

いつも仕事で使っています。
品質が良く、使いやすいです。

対象商品:
10793824
2018-11-15
用途:
自転車の重量計測
製造業

計測フックの形状も引っかけやすく、使いやすいです。

対象商品:
10793824
2018-08-05
用途:
登山の荷物の重量管理
電気保安札幌 様

15〜20kgを測定する
製品には満足しているが
価格が高いので減点した
3,000円ぐらいで買えるところがあった
後の祭りでした

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする