※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 13mm ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法C(mm)5 注文コード10872365 品番623-1BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はJIS規格・寸法Cなど11種類から選べます 他の種類を見る

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) シャンク長(mm)140 シャンク幅(mm)13 シャンク高さ(mm)13 仕様半ヘール トラスコ品番816-2032 質量(g)185 寸法A(mm)13 寸法E(mm)5 寸法B(mm)15 寸法C(mm)5 寸法G(mm)7 塗装黒色塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする