※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 25mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
JIS規格
22L形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
注文コード
10873248
品番
711L-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
22L形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク長(mm)
200
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
仕様
L横向ヘール仕上
トラスコ品番
816-2043
質量(kg)
1
寸法A(mm)
30
寸法F(mm)
9
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
8
寸法I(mm)
4
寸法J(mm)
11
寸法G(mm)
9