曜日別特売
RDFT 24 ラウンドフラット24P(S) 明邦化学 10887914

ラウンドフラット24P(S)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(40個)注文コード10887914品番RDFT 24
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

中身が見易い透明タイプです。
ビーズ・ストーンなど小物を分けて収納するのに便利です。

用途小物・パーツ類の収納付属品ラウンドケースS1段組み24ヶトラスコ品番735-8946材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)28質量(g)425奥行(mm)190外寸(mm)255×190×28内寸(mm)245×166×23仕切数(個)24仕切りあり耐熱温度(℃)100材質(止具)ポリカーボネート有効内寸法・奥行(mm)166有効内寸法・高さ(mm)23外寸(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×28
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする