※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの ラッカースプレー
ラッカースプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(48個)
注文コード
10889122
品番
3148-0.3
参考基準価格(税別)
¥43,776
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ソフトな霧でつやが有り、乾きが早く、強靭な塗膜です。
耐候性に優れています。
色
コバルトブルー
容量(mL)
300
用途
鉄用、屋外木用、屋内木用(床を除く)の補修、マーキング用
トラスコ品番
851-1917
質量(g)
313
主成分
エアゾール塗料、アクリルラッカー
主な用途
屋内外木部、鉄、マーキング
塗布面積(m
2
)
0.6〜1.1(2回塗り)
危険等級
U
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
耐候
乾燥時間
20〜30分 (20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。