ラッカースプレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(48個) 注文コード 10889156 品番 3141-0.3
参考基準価格(税別)¥43,776 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ソフトな霧でつやが有り、乾きが早く、強靭な塗膜です。
耐候性に優れています。

パーマネントブルー 容量(mL)300 用途鉄用、屋外木用、屋内木用(床を除く)の補修、マーキング用 トラスコ品番851-1916 質量(g)313 主成分エアゾール塗料、アクリルラッカー 主な用途屋内外木部、鉄、マーキング 塗布面積(m2)0.6〜1.1(2回塗り) 危険等級U 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐候 乾燥時間20〜30分 (20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする