TR-412-4 スナップインバルブ PACIFIC 10923586 TR-412-4 スナップインバルブ PACIFIC 10923586

スナップインバルブ

(224件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 10923586 品番 TR-412-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。

材質ゴム 全長(mm)33 タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア)/C(キャップ) 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)450 適合リム穴(mm)Φ11.5 用途二輪用
注意
※パッキンは付属されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 224
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10923586
2026-02-23
用途:
DIYでのタイヤ交換
製造業

サーキット使用のタイヤで、短くて軽量化に貢献。中のムシゴムとキャップは耐熱性のバルブと入れ替えて使用しました。最初から耐熱性のこのサイズがあればより良いのですが。

1人が参考にしています
2025-10-12
用途:
スクーター10インチ用
その他業種

スクーターのタイヤを交換するたびに、毎回交換している。同時に交換したリアタイヤのL字バルブは、回転振動によって根元にヒビが入り終了。このストレートバルブでトラブルが出たことはないので、すばらしい商品だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
10923586
2025-09-30
用途:
自動車のバルブに使用

通常の自動車用のバルブはTR-413だがそれよりも9mm短いTR-412を使用した。
サーキットでの接触やグラベル突入時にバルブが折れるのを防ぐため。
ホイールのデザインによってはエアーチャックが使えないかもしれないが、短くなってストレート状のエアーチャックは刺しやすくなった。

1人が参考にしています
2025-10-31
用途:
劣化による交換

XR100モタードのタイヤ交換に合わせて、バルブも交換しました。
やはり劣化でひび割れが出始めていたので、交換してよかった。
高い物ではないので年数を見て交換したほうが安心ですね。
品質も問題なく、単品売りとしては安価なので愛用してます。

2025-09-27
用途:
バイク整備
建設業・工事業

ショートバルブにて、空気が入れやすくなりました。品質も全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
10923586
2025-09-04
用途:
バイクのタイヤ交換と一緒に...
運輸・通信業

適合リム穴(mm)Φ11.5
って説明文が有ったので。
車用?のでは、無理して引っ張ると
千切れますから(笑)

対象商品:
10923586
2025-05-10
用途:
自動車のタイヤに使用
製造業

2輪車用らしいのですが、自動車にも問題無く使えます。
凝ったデザインのホイールには無理な様ですが、短だけでも使いやすいです。

1人が参考にしています
2025-03-17
用途:
自宅での整備
自動車・二輪車・自転車関連業

国産有名メーカー並みに良いです
安かろう悪かろうではない品質と価格です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする