HFC-134a カーエアコン用冷媒HFC-134a 三井・ケマーズフロロプロダクツ 10923841

カーエアコン用冷媒HFC-134a

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(200g) 注文コード10923841 品番HFC-134a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カーエアコン用冷媒

成分CH2FCF3 ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25 酸分(%)0.0001以下(max) 純分(%)99.7以上(min)
注意
※ガス入れ作業習得者専用
(必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアル等に従って、正しく取扱って下さい。
取扱いを誤ると、缶が破裂して大けがをしたり、液が飛散して失明したり、凍傷になるなどの危険があります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10923841
2016-12-14
用途:
車メンテ時

廉価で早い配達で良かったです。機能的に何の問題もありません。

対象商品:
10923841
2016-05-29
用途:
旧車のエアコンに使用
石原 様

高圧と低圧の範囲は取説を読む必要あり。コンプレッサーオイル入りの缶も欲しいです。

対象商品:
10923841
2016-06-17
用途:
エアコンのガス補充、修理の時に
大八サービス 様

メーカーの不安は無いのですが、もう少し安ければいいかな?

対象商品:
10923841
2013-10-01
用途:
カーエアコンガスチャージ

信頼のデュポン製なんで、安心して使用してます。
見た目では分からない商品ですからね。

対象商品:
10923841
2013-07-24
用途:
W211のエアコンコンデンサー交換に合わせ

注文後、即対応頂き大変助かりました。
W211エアコン修理の為購入、修理後まったく問題無くとても良く冷えます。

対象商品:
10923841
2013-06-17
用途:
R12からのレトロフィット

デュポンのブランドで安心ですが!次回は男前ブランドも試してみます。

対象商品:
10923841
2013-06-11
用途:
自動車エアコンの補充用に

ズバリ日本製なのでこちらにしました!

対象商品:
10923841
2013-05-16
用途:
自動車用冷媒ガス
自動車・二輪車・自転車関連業

もんだいなし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品と、注文コード:37607227【サービス缶バルブ】は適合しますか?また、「HFC-134a」と「R134a」の違いはなんですか?
回答:
R134aのサービス缶バルブは適合致します。また、「HFC-134a」と「R134a」は呼称が異なるだけで同じものとなります。
3人が参考にしています
2011-10-31
質問:
これはばら売りですか?
回答:
ばら売りの商品となります。
2011-10-31
質問:
R134に対応してますか?
回答:
R134に対応してます。
2011-08-30
質問:
ケース売りは何個入っていますか?
ケースだと安くなりますか?
回答:
ケース売りはございません。
ばら売りの商品のためご注文数をそのときに倉庫にある箱に詰めて出荷するため箱の形態はわかりかねます。
2011-08-30

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする